Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Feinstrick-Handschuh Cygnomont 22 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnomont_22.jpg
Cygnomont_22.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33H3801SS10
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33H3801SS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Cygnomont 22.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Cygnomont 22 - Abriebfester und leichter Nylon Arbeitshandschuh.
  • Elastischer und Tastempfindlicher Feinstrickhandschuh aus Nylon.
  • PU-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingerkuppen für die extra Fingerfeinfühligkeit.
  • Hohe Abrieb- und Reißfestigkeit.
  • Trägermaterial Nylon ist weicher als Polyester und bietet einen besseren Tragekomfort.
  • Besitzt durch seine PU-Beschichtung einen sehr guten Trockengriff.
Anwendungsbereiche:
  • Montagearbeiten
  • Wartungsarbeiten
  • Montagearbeiten mit trockenen bis halb-trockenen Gegenständen
  • Feinmontagearbeiten
  • Endfertigung und Kontrolle
  • Logistik- und Lagertätigkeiten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
14 g
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4131X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
ab 60 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
ab 240 Paar
€ 0,77*
€ 0,92
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,62*
€ 0,74
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.