| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-33HMF280110 Herst.-Nr.: 33HMF280110 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Cygnofoam 30 - Unser beliebtester Montagehandschuh mit Nitrilschaum für den besten Griff und nahtloser Feinstrick für den besten Komfort.
- Aus nahtlosem Nylon-Rundstrick gefertigt, für perfekter Passform und Tastsensibilität.
- Durch die atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung und dem offenen Handrücken bietet der Handschuh auch im Dauereinsatz hervorragenden Tragekomfort.
- Durch die besonders hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten ausgelegt.
- Zertifiziert mit STANDARD 100 by OEKO-TEX.
- Ermöglicht gute Bewegungsfreiheit der Finger.
Anwendungsbereiche: - Montagearbeiten
- Wartungsarbeiten
Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Hauptmaterial: | Nitrilschaum | Trägermaterial: | Nylon, Spandex | Gauge: | 15 | Tauchung: | Handinnenfläche | Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh: | 22 g | Ölgriff geeignet: | Nein | Nassgriff geeignet: | Nein | Schutz-Kategorie: | Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren | Norm mechanische Risiken: | EN 388 (4131X) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, NASS- UND TROCKENGRIFF |
| | |
| |