Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Cygnofoam 30 Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnofoam_30.jpg
Cygnofoam_30.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33HMF280111
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33HMF280111
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt Cygnofoam 30_Neu.pdf
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

Cygnofoam 30 - Unser beliebtester Montagehandschuh mit Nitrilschaum für den besten Griff und nahtloser Feinstrick für den besten Komfort.

  • Aus nahtlosem Nylon-Rundstrick gefertigt, für perfekter Passform und Tastsensibilität.
  • Durch die atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung und dem offenen Handrücken bietet der Handschuh auch im Dauereinsatz hervorragenden Tragekomfort.
  • Durch die besonders hohe Abriebfestigkeit für lange Standzeiten ausgelegt.
  • Zertifiziert mit STANDARD 100 by OEKO-TEX.
  • Ermöglicht gute Bewegungsfreiheit der Finger.
Anwendungsbereiche:
  • Montagearbeiten
  • Wartungsarbeiten

 

Weitere Informationen:
Größe:
11
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon, Spandex
Gauge:
15
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
22 g
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4131X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paar
ab 228 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paar
ab 456 Paar
€ 1,67*
€ 1,99
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.