Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Feinstrick-Handschuh Cygnofoam Dura Flex Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Cygnofoam_Dura_Flex.jpg
Cygnofoam_Dura_Flex.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-33TTF000010
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     33TTF000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt Cygnofoam Dura Flex_NEU.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Cygnofoam DuraFlex - Langlebiger und extrem abriebfester Montagehandschuh.
  • Nylon-Spandex Feinstrickhandschuh mit Nitrilschaumbeschichtung.
  • Nylonträger mit guter Passform und Tastsensibilität.
  • Spezielle, extra abriebfeste und atmungsaktive Nitrilschaumbeschichtung.
  • Nass-, Öl- und Trockengriff geeignet.
  • Hohe Abriebfestigkeit.
  • 18 Gauge für höheren Tragekomfort, Flexibilität und Haptik.
  • Zertifiziert mit STANDARD 100 by OEKO-TEX.
Anwendungsbereiche:
  • Montagearbeiten
  • Instandhaltung
  • Bestückung von Produktionsstraßen
  • Qualitätskontrolle
  • Wartung
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Nitrilschaum
Trägermaterial:
Nylon, Spandex
Gauge:
18
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
22 g
Ölgriff geeignet:
Ja
Nassgriff geeignet:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (4121X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paar
ab 204 Paar
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 420 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.