Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Schutzhandschuh Showa A0150 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
01_1175699449_lo.jpg
01_1175699449_lo.jpg
1175699345_lo.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-350A0150006
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     A0150 FIT-6
EAN/GTIN:
     4901792030434
SHOWA_A0150.pdf
SHOWA_A0150_declaration_conformity.pdf
Suchbegriffe:
Elektrikerhandschuh
Elektrikerhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe

Beschreibung:

  • Leichter und elastischer Handschuh, fusselarm, formstabil und antistatisch
  • Optimale Fingerfertigkeit und uneingeschränkter Tastsinn
  • Minimales Allergierisiko
  • Keine Hautreizungen durch Nähte
  • Große Bewegungsfreiheit des Handgelenks

Eigenschaften:

  • Ohne Beschichtung
  • Elastisches Bündchen
  • Standardoberfläche
  • Unbehandelt
  • Oberflächenwiderstand 106 - 107 ?
  • Nahtloses Strickgewebe
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
Grau / Weiß
Hauptmaterial:
Acrylfaser
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
13
Länge:
200-245
ESD_Zertifiziert:
Nein
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (0130X)
Norm elektrostatische Leitfähigkeit:
EN 1149-5:2008
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
nicht lagernd
240
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 3,69*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 595,9512*
€ 711,1512*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Paar
Mindestbestellmenge: 240 Paar ( entspricht € 885,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.