Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwoll-Montagehandschuh Showa 4400Y Größe 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild_Showa_4400Y_354.jpg
Produktbild_Showa_4400Y_354.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-354400Y0007
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     4400Y-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt_4400Y.pdf
EU-KONFORMITAETSERKLAERUNG_4400Y.pdf
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Baumwoll-Montagehandschuh Showa 4400Y

  Beschreibung:
  • Schützt die Hände vor Ölen und Abrieb.
  • Gute Flexibilität und Sensibilität.
  • Einfache Identifizierung der Handschuhe durch fluoreszierende gelbe Nitrilbeschichtung.
  • Ein elastischer Bund verhindert das Eindringen von Schmutz in den Handschuh.
  • Ölabweisend
  • Abriebfest
  • 3/4 Nitrilbeschichtung
  • Flexibel
  • Größe: 7
Weitere Informationen:
Größe:
7
Hauptmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwoll-Jersey
Tauchung:
Dreiviertelgetaucht
Länge:
220-260
Ölgriff geeignet:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (3111X)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3995
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 172,96056*
€ 218,0304*
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,54*
€ 3,02
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Paar
Mindestbestellmenge: 72 Paar ( entspricht € 226,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.