Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzbox Moldex 7232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7232-02_product-01-0218.jpg
7232-02_product-01-0218.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-36MAB723200
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     723202
EAN/GTIN:
     4019444009773
Aufsetzanleitung_Maske_7000.pdf
EU_Konformitaetserklaerung_DoC-7001S-7002M-7003L-DE.pdf
TDS_GAS_S7000-9000_EasyLock_DE_Rev04-19(1).pdf
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a2p3
kombifilter a
kombifilter a moldex
Atemschutzbox 7232

Inhalt:
  • Halbmaske Größe M (TPE)
  • 2 x A2P3 R Filter
Besonderheit:
  • Moldex Halb- und Vollmasken passen sogar mit Filtern in die Boxen
  • Boxen können luftdicht verschlossen werden, wodurch die Aufnahmekapazität der Gasfilter während der Lagerung nicht reduziert wird !
Weitere Informationen:
Schutznorm:
EN 14387:2004 + A1:2008
Weitere Suchbegriffe: ATEMSCHUTZBOX 7232
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 42,04*
Lager 3995
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 34,14*
€ 42,25*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 34,08*
€ 43,08*
2 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 35,53*
€ 43,80*
1
€ 4,90*
ab € 34,76*
€ 44,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3995
Versand: Lager 3995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8572
ab € 40,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7432
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.