Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-36MVM900100 Herst.-Nr.: 9001001 EAN/GTIN: 4019444007359 |
| | |
|
| | |
| Maskenkörper Vollmaske 9001 mit EasyLock® Bajonett-Anschluss Beschreibung: - Kratzfeste und Löungsmittelresistende rahmenlose Scheibe, bietet ein großes Sichtfeld.
- Einfaches Auf- und Absetzen der Vollmaske durch weit aufstehende Bebänderung und praktische Lösegriffe.
- Komfortabler Dichtsitz durch anatomisch geformte Dichtlippe.
- Einfaches kombinieren mit EasyLock® Gas- und Partikelfiltern.
Hauptmerkmale: - Schutz gegen Partikel, Gase und Dämpfe
- Einfache Filtermontage und Wartung
- Großes Sichtfeld
- Volldichtlippe
- EasyLock® Bajonettverschluss
- TPE Maskenkörper
- Größe S
Weitere Informationen: | | Hauptmaterial: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | GTIN: | 4019444007359 | Schutznorm: | EN 136:1998 CL2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,65* | € 101,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,42* | € 101,82* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,47* | € 102,49* | | | | Lager 3995 | 10 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 84,55* | € 103,41* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,64* | € 104,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|