Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex EasyLock 900101 Atemschutz Vollmaske ohne Filter Größe: S EN 136 DIN 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C05367
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     900101
EAN/GTIN:
     4019444007359
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske
Wiederverwendbarer Vollmaskenkörper mit EasyLock-Anschluss aus thermoplastischem, hautverträglichen TPE.
Features:


1 St.
Weitere Informationen:
Ausführung:
grau-blau
Normen:
DIN EN 136
Filter:
ohne Filter
Material:
Thermoplastisches Polyurethan
EN Norm:
EN 136
DIN-Norm:
DIN 136
Produkt-Art:
Atemschutz Vollmaske
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: vollmaske moldex easylock, atemschutzvollmaske moldex, helm masken kombination, 4019444007342, Moldex, EasyLock, Gasmaske
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,65*
€ 101,17*
Lager 615
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 101,82*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 102,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 84,55*
€ 103,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,64*
€ 104,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,39*
€ 118,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
9003
ab € 76,02*
Ähnlich
Moldex/Metric
9002
ab € 76,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.