| |
|
| Artikel-Nr.: 3995-39BA2240245 Herst.-Nr.: 22402#45 EAN/GTIN: 4031783000440 |
| | |
|
| | |
| Hochwertiger und robuster Sicherheitsschuh Andy 2.Beschreibung: - Fußgerechtes Abknicken durch Baak go&relax System für positive Effekte für Gelenke und Wirbelsäule.
- Hochwertiges vollnarbiges Rindleder.
- Fußbett besteht aus einer herausnehmbare EVA-Schaum Einlegesohle, die anatomisch geformt und mit Dämpfungselementen im Ballen- und Fersenbereich ausgestattet ist.
- Elastische und dämpfende PU-Zwischensohle sorgt für Schonung der Gelenke, Knie und Wirbelsäule.
- Robuste, rutschhemmende (SRC) und nicht kreidende PU-Laufsohle.
- Verfügt über eine Aluminium-Flexkappe zum Schutz der Zehen, sowie einer Stahlzwischensohle zum Durchtrittschutz.
- Rutschhemmung (SRC).
- ESD.
- Durchtrittschutz.
- Baak go&relax System.
- Größe 45.
Anwendungsbereiche: Bereiche für S2, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht. - Bau
- Steine
- Erden
- Industrie
Weitere Informationen: | | Bestelleinheit: | Paar | Größe: | 45 | Farbe: | Schwarz | Form: | Halbschuh | GTIN: | 4031783000440 | Schutz-Kategorie: | S3 | Norm Sicherheitsschuhe: | EN ISO 20345:2011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3, BAAK ANDY2, HALBSCHUH, S3, SRC, ESD |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,00* | € 70,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,01* | € 70,33* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 58,95* | € 76,29* | | | | Lager 3995 | 10 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 70,85* | € 91,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3995 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3995 | | Versand: Lager 3995 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3995 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|