Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Andy2 22402, S3,ESD,SRC,Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Andy2 22402, S3,ESD,SRC,Gr.45
Halbschuh Andy2 22402, S3,ESD,SRC,Gr.45
Artikel-Nr.:
     4012-1166104
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     22402/45
EAN/GTIN:
     4031783000440
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »22402 Andy2«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
Mit go&relax-System zum fußgerechten Abknicken
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Antistatisch
Fußbett: Komfort Einlegesohle
Sohle: PU/PU-Laufsohle mit Baak®-Flexzone
und H-Kopplungselement
Material: Glattleder, Textil-Futter und
Lederblattfutter
Sicherheit: Aluminium-Flex-
Zehenschutzkappe, Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 750 g (bei Gr. 42)
Weite: 11

Weitere Informationen:
Größe:
45
Herstellerartikelnummer:
22402/45
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,01*
€ 70,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 70,76*
€ 3,19*
ab € 58,95*
€ 76,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 70,86*
€ 91,18*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,75*
€ 84,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,87*
€ 83,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,01*
€ 64,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.