Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrick-Latex-Handschuh Cygnogrip 60 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
20220601_135750_LR.jpg
20220601_135750_LR.jpg
Cygnogrip_60.jpg
Artikel-Nr.:
     3995-40H1603SS10
Hersteller:
     Aug. Schwan
Herst.-Nr.:
     40H1603SS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Cygnogrip 60.pdf
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Cygnogrip 60 - Abriebfester und nassgriff geeigneter Nylon-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Latexbeschichtung.
  • Nylon-Feinstrickhandschuh mit schwarzer Latexbeschichtung.
  • Durch die Schrumpfrauhung erhält der Träger einen sicheren Griff bei Nässe und eine besonders hohe Abriebfestigkeit.
  • Die nahtlose Rundstricktechnik bietet hervorragendes Tragegefühl und besonders gute Passform.
  • Durch den offenen Rücken bleibt der Handschuh atmungsaktiv.
  • Im Vergleich zum Cygnomont 43 etwas dünnerer Träger.
Anwendungsbereiche:
  • leichte Montagearbeiten
  • leichte Wartungsarbeiten
  • Feinmechanische Arbeiten
Weitere Informationen:
Größe:
10
Hauptmaterial:
Latex
Trägermaterial:
Nylon
Gauge:
13
Tauchung:
Handinnenfläche
Referenzgewicht der Handschuhgröße 10 pro Handschuh:
36 g
ESD_Zertifiziert:
Nein
Ölgriff geeignet:
Nein
Nassgriff geeignet:
Ja
Schutz-Kategorie:
Kategorie II - Schutzausrüstung zur Abwehr von Gefahren
Norm mechanische Risiken:
EN 388 (2121X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 36.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 120 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 240 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 336 Paar
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paar
ab 672 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.