Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Xtract Cubitron II Gitternetz Schleifscheibe 710W d 150mm Korn 150+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Xtract Cubitron II Gitternetz
3M Xtract Cubitron II Gitternetz
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3M39080
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100251204
EAN/GTIN:
     4054596899704
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

3M Xtract Cubitron II Gitternetz Schleifscheibe 710W d 150mm Korn 150+


Bei der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W trifft Staubabsaugung auf branchenführende Schnittleistung. Diese Premium Gitternetz Schleifscheibe verfügt über ein einzigartiges Schleifmuster auf einem Netzträger, das ein nahezu staubfreies Schleifen mit der legendären 3M™ Präzisionskorn-Technologie ermöglicht. Sie bearbeiten mehr Teile pro Scheibe mit weniger Staub in der Umgebung und steigern so die Produktivität, ohne die Gesundheit der Mitarbeiter zu gefährden.

Schleifen, neu gedacht. Staubreduzierung und Schleifleistung sind keine Gegensätzen mehr. Durch die Kombination der legendären Technologie des 3M™ präzisionsgeformten Keramikkorns mit einem Netzträger erreicht die 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W eine branchenführende Abtragsrate und ermöglicht gleichzeitig ein nahezu staubfreies Schleifen. Das keramische 3M™ Präzisionskorn bricht kontinuierlich in scharfe Schneidkanten und bietet eine doppelt so lange Standzeit und eine doppelt so hohe Schnittleistung wie führende Netzscheiben von Wettbewerbern. Nutzen Sie die Vorteile der 3M Xtract™ Cubitron™ II Gitternetz Schleifscheibe 710W, um sich einen Wettbewerbsvorsprung in Ihrer Branche zu verschaffen - von der Metall- und Holzbearbeitung bis hin zu Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Schienenverkehr und Automobil-OEM-Betrieben. Ermöglicht eine sicherere Arbeitsumgebung. Eine saubere Arbeitsumgebung ist eine sicherere Arbeitsumgebung. Die 3M Xtract™ Gitternetz Schleifscheibe 710W ermöglicht die Absaugung von mehr als 95 % des beim Schleifen entstehenden Staubs, reduziert die Belastung durch luftgetragene Partikel und schafft eine gesündere, praktisch staubfreie Arbeitsumgebung. Außerdem benötigt das 3M™ Präzisionskorn in der Scheibe geringeren Druck durch den Anwender, was ein angenehmeres Schleifen ermöglicht. Erleben Sie die Vorteile des 3M Xtract™ Systems. 3M™ ist Ihr Systemanbieter für alle Schleifbedürfnisse. Von Netzschleifscheiben über Exzenterschleifer bis hin zu mobilen Staubabsaugungen bieten wir alles, was Sie brauchen, um die Produktivität und Qualität in Ihrem Betrieb zu steigern. Die technischen Experten von 3M™ verfügen über jahrzehntelange Anwendungs- und Branchenkenntnisse, um sicherzustellen, dass Sie das richtige Schleifmittel und die optimale Systemlösung erhalten. Anwendungen - Metallverarbeitung - Primer-Schleifen - Gelcoat-Schleifen - Schleifen von Verbundwerkstoffen - Holzbearbeitung

  • Die Premium Gitternetz Schleifscheibe ermöglicht ein nahezu staubfreies Schleifen
  • 3M™ Präzisionskorn, angeordnet in einem einzigartigen Muster, liefert eine branchenführende Abtragsrate und lange Lebensdauer
  • Teil der 3M Xtract™ Serie, das Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung
  • Ermöglicht eine sauberere Arbeitsumgebung als herkömmliche gelochte Scheiben
  • Ideal für eine Vielzahl von Werkstoffen und Anwendungen, einschließlich Abtrag und Feinbearbeitung
  • Klettmaterial auf der Rückseite für schnellen und einfachen Scheibenwechsel
  • Erhältlich in verschiedenen Qualitäten von 80+ bis 320+


Daten

  • Befestigungsart
    • Klettverschluss
  • Branchen
    • Luftfahrt, Bauwesen & Konstruktion, Karosserie- und Lackreparatur, Komposit, Allgemeine Industrie, Schifffahrt, Militär, MRO, Lackvorbereitung, Schienenverkehr, Spezialfahrzeug, Transport und Verkehr, Transport und schwere Ausrüstung, Holzarbeiten
  • Gesamtdurchmesser (metrisch)
    • 150 mm
  • Körnung
    • 150+
  • Maximale Geschwindigkeit
    • 12000
  • Produktfarbe
    • Violett
  • Produktform
    • Scheibe
  • Schleifmittel
    • präzisionsgeformte Keramik
  • Subbranchen
    • Luftfahrt, Landwirtschaft, architektonischer & konstruktiver Stahlbau, Automobilindustrie, Boot, Bauwesen & Konstruktion, Schränke, Schleifen von Beschichtungen, Karosserie- und Lackreparatur, Commercial & Specialty Vehicles, Baugewerbe, Construction Equipment, Individuelle Holzbearbeitung und Schreinerarbeiten, Farm Equipment, Möbel, Allzweck-Maschinen/Geräte, Schwerindustrie, Industrieausrüstung, Industriemaschinen, Schifffahrt, Schiffsbau und Spezialfahrzeuge, Metallbe- und -verarbeitung, Lackierungsvorbereitung, Schienenverkehr, Freizeitfahrzeuge, Sonderfahrzeuge
  • Trägermaterial
    • Netz
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Schleifgitter
Korn:
P150
Durchmesser:
150mm
Kornart:
präzisionsgeformte Keramik
Befestigungsart:
Klettverschluss
Trägermaterial:
Netz
Anwendung:
Allgemeine Industrie, Bauwesen & Konstruktion, Holzarbeiten, Komposit, Lackvorbereitung, Luftfahrt, MRO, Militär, Schienenverkehr, Schifffahrt, Spezialfahrzeug, Transport und Verkehr, Transport und schwere Ausrüstung
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 50er, Schleifpapier, Schleifgitter, Cubitron II, W710, Xtract
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 0,59*
2 Tage
250
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5134*
€ 0,6542*
4 Tage
187
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 0,67*
2 Tage
250
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5114*
€ 0,6714*
Lager 3ALTB
1850
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.