Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutzfilter
>
Aktivkohle-Maske
>
Artikel
Partikelfilter P3 R 3M 6038 gegen feste und flüssige Partikel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3ALTB-3M6038
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
7000059883
EAN/GTIN:
0051138189761
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Maske
Atemschutz-Aktivkohlefilter
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
3M 6038 Partikelfilter P3 R mit Aktivkohle gegen feste und flüssige Partikel
Die 3M™ Partikelfilter 6038 besitzt einen größeren Oberflächenbereich als viele Standardfilter, d. h. das 1,8-Fache der Oberfläche eines 3M™ Partikelfilters der Serie 2000, was die Lebensdauer in bestimmten Anwendungen erhöhen kann. Jeder Filter hat ein hartes Gehäuse – drücken Sie einfach darauf, um die 3M™ Federdichtsitzkontrolle zu nutzen. Dank dieses harten Gehäuses eignet sich der Filter ideal für raue Anwendungsbedingungen, in denen einfache Dekontamination und Schutz erforderlich sind. Das harte Gehäuse des Partikelfilters 6038 mit Aktivekohle schützt auch vor Funkenflug und hohen Temperaturen.Zusätzlich schützt er gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert
P3R-Partikelfilter werden in einem Hartschalenetui ausgeliefert, das sich ideal für raue Umgebungen eignet, in denen einfache Dekontamination und Schutz erforderlich sind.
Leicht, geringer Atemwiderstand, gleichmäßige Gewichtsverteilung bei der Befestigung an der Maske
Bietet aufgrund der besonderen Trapezform ein ausgezeichnetes Sichtfeld
Filter können für alle 3M™ Wiederverwendbaren Halb- und Vollmasken mit Bajonett-Anschlusssystem verwendet werden
Filter können mittels Bajonett-Klick-Anschluss leicht befestigt werden
Filtertyp
P3 R, Partikelfilter
Produktserien
Serie 6000
Schutztyp
Gase und Dämpfe Saure Gase
Fluorwasserstoff
Fluorwasserstoff bis zu 30 ppm
Schutz vor unangenehmen Gerüchen
Organische Dämpfe
Feste und flüssige Partikel
Feste und flüssige Partikel
in robuster Kunststoffbox für raue Anwendungen
Geeignet für:
Geeignet für 3M-Masken der Serien 6000 und 3M-7000 mit Halb- und Vollgesichtsmasken
Geeignet für den Einsatz mit 3M-Masken der Serien 6000 und 3M
Für den Einsatz mit einer wiederverwendbaren Halbmaske der Serie 7500
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Partikelfilter
Produktkategorie:
Atemschutzzubehör
Produktart:
Partikelfilter
Filtertyp:
Partikelfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Einsatzlimit Grenzwert:
30-fach
... >
Lager 3ALTB
>
Arbeitsschutz
>
Filter
Weitere Suchbegriffe:
Partikelschraubfilter
,
3m partikel-einlegefilter p3r
,
partikel einlegefilter
,
3m partikel-einlegefilter
,
6038
,
Bajonett-Klick-Anschluss
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5766
14 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 7,15*
Lager 8580
7 Tage
80
80
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 8,31*
Lager 3ALTB
2 Tage
138
2
€ 5,90*
ab € 6,00*
€ 9,41*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
80
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 9,44*
Lager 8685
14 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 7,97*
€ 9,56*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 18,82* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3ALTB
Versand:
Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3ALTB
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 15,9 mm x 33 m, 68,58 µm
3M
54131533
ab € 44,44*
Zubehör
3M™ 5413 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 9,5 mm x 33 m, 68,58 µm
3M
5413933
ab € 26,77*
Zubehör
3M™ 5419 Hochtemperatur Polyimid-Klebeband, Gold, 12,7 mm x 33 m, 0,07 mm
3M
54191233
ab € 39,94*
Zubehör
3M™ Bumpon™ SJ5780 Elastikpuffer, Schwarz, 20,0 x 5,0 mm, Natur-Kautschuk R-30
3M
SJ5780S
ab € 0,21*
Zubehör
3M™ Chemikalienbindevlies Kissen P-300, 180 mm x 380 mm, 16 pro Packung
3M
P300
ab € 61,00*
Zubehör
3M™ Chemikalienbindevlies Minischlauch P-200, 75 mm Durchmesser, 1,2 m, 12 pro Packung
3M
P200
ab € 10,35*
Zubehör
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Gehörschutzstöpsel, 39 dB, mit Schnur, 2000 Paar/Packung, ES-01-021
3M
ES01021
ab € 62,99*
Zubehör
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ FX Gehörschutzstöpsel, 39 dB, schnurlos, 2000 Paar/Packung, ES-01-020
3M
ES01020
ab € 0,18*
Zubehör
3M™ E-A-R™ Push-In™ Gehörschutzstöpsel EX01020, 400 Paar
3M
EX01020
ab € 0,53*
Zubehör
3M™ E-A-R™ Push-In™ Gehörschutzstöpsel EX01021, 400 Paar
3M
EX01021
ab € 0,27*
Zubehör
3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel, 29 dB, PVC-Kordel, 100 Paare/Packung, PN-01-005
3M
PN01005
ab € 1,28*
Zubehör
3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel, 29 dB, Stoffkordel, 400 Paare/Packung, PN-01-006
3M
PN01006
ab € 1,21*
Zubehör
3M™ Gehäusedichtung 6896
3M
6896
ab € 2,64*
Zubehör
3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453, Braun, 19 mm x 33 m, 0.21 mm
3M
54531933
ab € 143,29*
Zubehör
3M™ Glasgewebe-Klebeband 5453, Braun, 25 mm x 33 m, 0.21 mm
3M
54532533
ab € 219,90*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen