Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbmaske mit Sprachmembran Größe M 3M HF-802SD Secure Click


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M HF-802SD
3M HF-802SD
3M HF-802SD 1
3M HF-802SD 2
Artikel-Nr.:
     3ALTB-3MHF-802SD
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100171980
EAN/GTIN:
     4054596591615
Produkt Brochure
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

3M HF-802SD Secure Click Halbmaske mit Sprachmembran Größe M


Die 3M™ Secure Click™ Halbmasken sind intuitiv in ihrer Handhabung, komfortabel und zuverlässig. Sie bieten leichteres Atmen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem, schnelle und einfache Filterverbindung sowie die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck. Die Halbmasken sind in drei Größen erhältlich und mit einer Sprechmembran ausgestattet.

Die Halbmasken der 3M™ Secure Click™ HF-800 Serie sind dazu bestimmt, in Verbindung mit dem dazugehörigen Filtersortiment wirkungsvoll und komfortabel vor vielen der gängigen Gase, Dämpfe und Partikel im Industrieumfeld zu schützen. Sie sind in drei Größen erhältlich und mit einer Sprechmembran ausgestattet, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern. Niedriger Atemwiderstand: Leichteres Atmen und Komfort durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem. Zwei Dual-Luftstrom Filter an der Atemschutzmaske bilden zusammen vier Luftstromwege für eine leichtere Atmung. Einfache Handhabung: Die neue 3M™ Secure Click™ Serie zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Filterverbindung aus. Sie funktioniert so einfach wie ein Sicherheitsgurt. Filter einfach in das vorgesehene Anschlussstück ausrichten und einrasten, bis Sie ein Klicken hören. Dann können Sie sicher sein, dass die Filter korrekt verbunden sind. Die schnelle, einfache Überprüfung des Dichtsitzes per Knopfdruck hilft, das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske zu erhöhen. Die Sprechmembran wurde entwickelt, um die Kommunikation während der Arbeit zu erleichtern. Komfort: Die Gesichtsabdichtung aus Silikon mit patentiertem, flexiblen Nasenprofil ist weich und bietet ein bequemes Tragegefühl für den Maskenträger. Einfach einzustellen und anzupassen ist die Kopfbebänderung. Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten. Diese Halbmasken-Serie wird zusammen mit 3M™ Secure Click™ Filtern der Serie D8000 (Gase-/Dämpfefilter), D3000 (Partikelfilter) und D7000 (Partikel-Einlegefilter) gegen eine Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Partikeln gemäß den EN-Zulassungen verwendet.
  • Leichteres Atmen bei niedrigen Atemwiderständen durch das weltweit erste 4-fach-Luftstrom Filtersystem.
  • Einzigartige, schnelle und sichere Secure Click™ Filterverbindung.
  • Die Dichtsitz-Probe per Knopfdruck erhöht das Vertrauen in den sicheren Dichtsitz der Maske.
  • Mit Sprechmembran für leichtere Kommunikation während der Arbeit.
  • Schlankes Filterdesign für ein gutes Sichtfeld sowie Kompatibilität mit bestimmten Schweißerhelmen.
  • Das Ausatemventil hilft, Atemwärme und -feuchtigkeit nach unten zu leiten.
  • Einfach verstellbare Kopfbebänderung.

Daten
  • Größe
    • Medium
  • Maskengröße
    • Medium
  • Nettogewicht (metrisch)
    • 178 g
  • Produktserien
    • HF-800

Weitere Informationen:
Marke:
3M
Ausführung:
Halbmaske
Ausatemventil:
mit
Produktkategorie:
Atemschutzkörper
Produktart:
Halbmaske
Filtertyp:
Partikelfilter
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Anwendung:
Mit Sprachmembran
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 3m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske 6223 m, Atemschutz, Maske, Maskenkörper, HF-802SD
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 39,29*
1
€ 4,00*
ab € 31,68*
€ 41,24*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 31,10*
€ 41,25*
Lager 3ALTB
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 32,54*
€ 42,22*
1
€ 8,95*
ab € 32,05*
€ 42,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.