Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschützer Honeywell VS120 VeriShield SNR 31dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Howard Leight
Howard Leight
Artikel-Nr.:
     3ALTB-H1035105-VS
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035105-VS
EAN/GTIN:
     7312550351055
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel honeywell

Honeywell VS120 VeriShield Kapselgehörschützer SNR 31dB

Hochwertiger, leichter Gehörschutz. Durch optimalen Tragekomfort auch über einen längeren Zeitraum hinweg werden Anwender ihn gerne tragen.
  • Vielfältige Größenauswahl: bequemer Sitz bei vielen Kopfgrößen. 17 % mehr Verstellmöglichkeiten als frühere Versionen
  • Großzügige Kapselöffnung: ideal auch für Arbeiter mit größeren Ohren. Die Öffnungsfläche der Kapsel wurde gegenüber früheren Modellen um 16 % vergrößert.
  • Leichter, gepolsterter Kopfbügel: Stahldrahtkonstruktion mit gepolstertem Kopfbügel und präzisen Mikroeinstellungen, die genau den richtigen Sitz am Ohr gewährleisten
  • Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff: neuer, einzigartiger Memory-Schaumstoff, der eine Kombination aus dichterem und weicherem Schaumstoff im Vergleich zu bisherigen Modellen bietet - für erhöhten Tragekomfort und Dämmung.
  • Reduziert den Druck auf den Kopf und verbessert den Tragekomfort
  • Robuste Sahldrahtkonstruktion
  • ABS-geformte Kapseln mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringeres Gewicht: zum Patent angemeldet
  • Eine ölbeständige Kapseloberfläche, die öligen, rauen Umgebungen und häufigen Reinigungsvorgängen standhält
  • Air Flow Control-Technologie: Die Kombination aus Grundplattenkammer und einer High-Tech-Vliesschicht regelt, wie der Schall das Ohr erreicht und sorgt für eine optimale Geräuschdämmung über alle Frequenzen hinweg.
  • PSA-kompatibel; einfache Verwendung und Kompatibilität mit Honeywell Schutzhelmen und Gesichtsschutzschilden. Kann in etwa 7 Sekunden an einen Schutzhelm montiert werden.
  • Dämmwerte Die Dämmwerte jedes Modells sind außen auf der Kapsel gekennzeichnet. Auf diese Weise lässt sich der Schutzlevel vor Ort schnell und einfach ermitteln.
  • Die Modellreihe ist mit Kopfbügel, in Hi/Vis-Warnfarbe, als Helm-Ausführung, mit faltbarem Bügel und Multifunktionsbügel erhältlich.

Empfehlungen für Kapselgehörschutzanpassung und Wartung

Auswahl:
  • Vermeiden Sie einen Überschutz in Umgebungen mit minimalem Geräuschpegel – bei der Auswahl des besten Kapselgehörschutzes für Ihre Situation sollten Sie den Geräuschpegel und Ihre Notwendigkeit, mit Kollegen zu kommunizieren oder Warnsignale bei der Arbeit zu hören, berücksichtigen

Inspektion und Verschleiß:
  • Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen zur Kapselgehörschutzanpassung Entfernen Sie alle Haare unter den Ohrpolstern.

Hygiene und Wartung:
  • Prüfen Sie Ohrpolster und Dichtungskissen regelmäßig auf Risse und Undichtigkeiten – entsorgen Sie diese,falls die Ohrpolster sichtbar beschädigt oder fehlerhaft sind
  • Reinigen Sie Kapseln und Polster regelmäßig mit milder Seife und warmem Wasser.
  • Tauschen Sie Ohrpolster und Schaumstoffeinsätze alle 6-8 Monate unter normalen Tragebedingungen aus, alle 3 bis 4 Monate bei starker Verwendung oder in feuchtem/extremem Klima Ein falscher Sitz dieses Gehörschutzes verringert dessen Wirksamkeit bei der Geräuschdämmung. Die richtige Passform ist den Anweisungen auf der Verpackung zu entnehmen.

Empfohlene Branchen/Nutzung

Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen.

Weitere Informationen:
Marke:
Honeywell Howard Leight
Ausführung:
Gehörschutz mit Bügel
Produktkategorie:
Gehörschutz
Produktart:
Kapselgehörschützer
Dämmung:
31 dB
Verwendbarkeit:
Mehrweg
Anwendung:
Landwirtschaft, Chemie, Bauwesen, Brandschutz, Forstwirtschaft, Regierung, Strafverfolgung, Fertigung, Medizin, Militär, Bergbau, kommunale Dienstleistungen, Öl und Gas, Pharmazie, Stahl und Metalle, Transport, Versorgungsunternehmen, Schweißen
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Kapselgehörschützer, Gehörschutz, Howard Leight
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3ALTB
13
1
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 19,39*
7 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 15,42*
€ 21,16*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 22,55*
8 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 16,72*
€ 23,57*
6 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 18,39*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3ALTB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3ALTB
Versand: Lager 3ALTB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3ALTB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
20284039
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.