Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Maulschlüssel, 8 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT010901
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT010901
EAN/GTIN:
     4042146773550
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel maulschlüssel
  • nach DIN 895 gefertigt
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
  • Schlüsselweite 8 x 9 mm

Der BRILLIANT TOOLS Doppel-Maulschlüssel BT010901 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz matt verchromt und nach DIN 895 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand.. Der metrische Doppel-Maulschlüssel hat doppelseitig eine 15° Maulstellung. Der Doppel-Maulschlüssel wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 11,5 cm und eine Kopfhöhe von 3,8 mm. 
 
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
35 g
Gewicht mit Verpackung:
45.5 g
Gesamtlänge L in mm:
115 mm
Schlüsselweite in mm:
8x9 mm
Kopfhöhe (A):
3.8 mm
Variantenartikel:
BT010900
Verpackungsbreite mm:
50 mm
Verpackungshöhe mm:
13 mm
Verpackungslänge mm:
195 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
338
1
€ 19,90*
ab € 1,50*
€ 2,31*
8 Tage
338
1
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,48*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,57*
€ 2,52*
8 Tage
338
1
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,61*
1
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.