Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT012903 Herst.-Nr.: BT012903 EAN/GTIN: 4042146773963 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 838 gefertigt
- geschmiedet
- Ringe 75° gekröpft
- matt verchromt
- Chrom Vanadium
- Schlüsselweite 12 x 13 mm
Der gekröpfte BRILLIANT TOOLS Doppel-Ringschlüssel BT012903 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Der metrische Doppel-Ringschlüssel ist auf beiden Seiten um 75° gekröpft, um auch tiefer liegende Schraubfälle spielend leicht zu lösen. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz verchromt und nach DIN 838 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Der Schlüssel hat eine Gesamtlänge von 22 cm und eine Kopfhöhe von 9,9 mm. Das Ringprofil der Doppel-Ringschlüssel umschließt eine Schraube bzw. Mutter fast vollständig und bietet eine optimale Kraftübertragung. Dies erlaubt beim Lösen oder Anziehen mit erheblich weniger Kraft zu arbeiten. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 9.9 mm | Kopfhöhe (A2): | 9.5 mm | Gewicht [g]: | 111 g | Gewicht mit Verpackung: | 121.5 g | Gesamtlänge L in mm: | 220.5 mm | Schlüsselweite in mm: | 12x13 mm | Variantenartikel: | BT012900 | Verpackungsbreite mm: | 50 mm | Verpackungshöhe mm: | 28 mm | Verpackungslänge mm: | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 21,90* | ab € 2,50* | € 3,77* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,19* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,20* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,36* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,83* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|