Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT021825 Herst.-Nr.: BT021825 EAN/GTIN: 4042146775288 |
| |
|
| | |
| - nach DIN 3124 und DIN 3120 gefertigt
- 3/8“ Innenvierkant-Antrieb (10 mm)
- aus qualitativem Chrom-Vanadium-Stahl für besonders hohe Langlebigkeit
- matt verchromt
- lange Ausführung
- Sechskant-Schlüsselweite 13 mm
Die BRILLIANT TOOLS Sechskant-Stecknuss BT021825 ist nach DIN 3124 gefertigt. Der lange metrische Einsatz hat einen 3/8" (10 mm) Innenvierkant-Antrieb welcher nach DIN 3120 gefertigt wurde. Die Schlüsselweite des Sechskants ist 13 mm. Die Stecknuss hat eine Gesamtlänge von 63 mm. Die Oberfläche ist an der Antriebsseite und an der Innensechskantseite matt verchromt, diese ist durch eine Längsrändelung getrennt. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Vierkantantrieb in Zoll: | 3/8" | Gewicht [g]: | 53 g | Gewicht mit Verpackung: | 56.5 g | Gesamtlänge L in mm: | 63 mm | Schlüsselweite in mm: | 13 mm | Variantenartikel: | BT021820 | Verpackungsbreite mm: | 45 mm | Verpackungshöhe mm: | 18 mm | Verpackungslänge mm: | 122 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,90* | € 2,79* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,03* | € 2,99* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,07* | € 3,03* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,15* | € 3,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,95* | € 3,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|