| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT030802 Herst.-Nr.: BT030802 EAN/GTIN: 4042146833087 |
| |
|
| | |
| UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 40 g | Gewicht Hammerkopf [g]: | 35 g | Verpackungsbreite mm: | 44 mm | Verpackungshöhe mm: | 24 mm | Verpackungslänge mm: | 194 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 21,90* | ab € 1,47* | € 2,22* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,69* | € 2,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,72* | € 2,70* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,81* | € 2,85* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,62* | € 2,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|