Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz, 6-tlg, Schlitz, PH Phillips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Medienelementstruktur
Artikel-Nr.:
     3D23T-BT031000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     BT031000
EAN/GTIN:
     4042146855973
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
  • 6-teiliger Satz
  • nach DIN/ISO gefertigt
  • durchgehend vergütete Klinge
  • ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten
  • Querloch zur Aufhängung oder zur Kombination mit zusätzlichem Hebel
  • Fertigung aus Chrom Vanadium Stahl sorgt für Zähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit

Der BRILLIANT TOOLS Schraubendreher-Satz BT031000 ist eine praktische Satzzusammenstellung für Kreuz und Schlitz Schrauben. Der ergonomische Griff mit Aufhängeloch sorgt für ein effizientes, präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch seine Griffform ermöglicht er eine optimale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand. Zur Übersichtlichkeit und zur korrekten Auswahl besitzt der Schraubendreher eine Antriebsform-Markierung am Griffende. Die Klinge ist aus Vanadium Stahl vergütet.

Lieferumfang:

Schlitz: 3,0 x 80 mm - 4,0 x 10 cm - 5,5 x 12,5 cm - 6,5 x 15 cm
PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 10 cm

UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT
UNSERE PREISE: SMART

In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!

Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
500 g
Teile im Satz:
6 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/-2ptN59A3mg
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3D23T
2759
1
€ 19,90*
ab € 7,49*
€ 10,74*
1
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 11,75*
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 11,88*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,40*
€ 12,04*
8 Tage
2771
1
€ 5,99*
ab € 8,17*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3D23T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3D23T
Versand: Lager 3D23T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 65,00*
€ 4,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031001
ab € 1,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031002
ab € 1,51*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031004
ab € 1,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031006
ab € 1,50*
Sonstiges
Brilliant Tools
BT031007
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.