| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT031055 Herst.-Nr.: BT031055 EAN/GTIN: 4042146858790 |
| |
|
| | |
| - nach DIN/ISO gefertigt
- durchgehend vergütete Klinge
- ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten
- Querloch zur Aufhängung oder zur Kombination mit zusätzlichem Hebel
- Fertigung aus Chrom Vanadium Stahl sorgt für Zähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
Der BRILLIANT TOOLS Bit-Schraubendreher BT031055 ist ein Bithalter mit starkem Dauermagnet mit einer 1/4'' Sechskant-Aufnahme für alle gängigen Bits. Der ergonomische Griff sorgt für ein effizientes, präzises und ermüdungsfreies Arbeiten. Durch seine Griffform ermöglicht er eine optimale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand. Der BRILLIANT TOOLS Bit-Schraubendreher ist der perfekte Problemlöser bei festsitzenden Schrauben. Der Schraubendreher hat eine Klingenlänge von 60 mm. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 100 g | Sechskantantrieb für Bits: | 1/4" | Klingenlänge in mm: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 19,90* | ab € 2,51* | € 3,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,74* | € 4,10* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,57* | € 4,21* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,86* | € 4,46* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|