| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT031068 Herst.-Nr.: BT031068 EAN/GTIN: 4042146868737 |
| |
|
| | |
| - Sechskant
- flexible Klinge ermöglicht das Schrauben an tiefliegenden Schraub-Schlauchschellen
- ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten
- matt verchromt
Der BRILLIANT TOOLS Stecknuss-Schraubendreher BT031068 mit Sechskant und flexibler Klinge ermöglicht das Schrauben an tiefliegenden Schraub-Schlauchschellen. Eine komfortable Handhabung des Stecknuss-Schraubendrehers bietet der ergonomisch geformte Mehrkomponenten-Griff. Der Stecknuss-Schraubendreher hat die Schlüsselweite M8 und ist 45 cm lang. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 160 g | Schlüsselweite in mm: | 8 mm | Variantenartikel: | BT031066 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 19,90* | ab € 5,53* | € 8,01* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,79* | € 8,89* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,03* | € 8,98* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,85* | € 10,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,91* | € 23,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|