| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT034807 Herst.-Nr.: BT034807 EAN/GTIN: 4042146844335 |
| |
|
| | |
| - nach DIN/ISO gefertigt
- durchgehend vergütete Klinge
- ergonomischer Griff für ein präzises Arbeiten
- mit Schlagkappe für festsitzende Schrauben
- Fertigung aus Chrom Vanadium Stahl sorgt für Zähigkeit und hohe Verschleißfestigkeit
Der BRILLIANT TOOLS Kreuzschlitz Schraubendreher mit Schlagkappe BT034807 mit einer Klingengröße PH0, ist der perfekte Problemlöser bei festsitzenden Schrauben. Diese werden durch leichte Schläge mit einem Hammer auf die Schlagkappe gelockert. Durch den Antriebssechskant an der Klinge kann an dieser Stelle zur Unterstützung ein Schraubenschlüssel eingesetzt werden. Der Schraubendreher hat eine Klingenlänge von 75 mm. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Klingenlänge in mm: | 75 mm | Profilgrösse in PH: | PH 0 | Variantenartikel: | BT034807 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,28* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,46* | € 2,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,44* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,64* | € 2,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,54* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|