| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT101928 Herst.-Nr.: BT101928 EAN/GTIN: 4042146870426 |
| |
|
| | |
| - zum Anbohren, Aufbohren und Entgraten in einem Arbeitsgang
- mit Dreikantschaft für einen festen Halt und hohe Belastungen
- aus langlebigem HSS-Stahl mit hohem Verschleißwiderstand
- für Bleche, Nicht-Eisen-Metalle, Kunststoffplatten und Bauhölzer geeignet
- für Materialien bis 5 mm
Der BRILLIANT TOOLS Stufenbohrer BT101928 ist für das Präzisionsbohren von Löchern mit Durchmessern in 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 und 32 mm konzipiert. Dies ermöglicht das Bohren oder Vergrößern verschiedener Löcher in einem Bohrer, bei optimaler Geschwindigkeit und Genauigkeit. Das Design mit zwei Rillen ermöglicht ein schnelleres und gleichmäßigeres Bohren. Mit geringem Druck kann der Stufenbohrer Holz, Blech, Stahl und andere Oberflächen durchbohren. UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Durchmesser in mm: | 4 - 32 mm | Gewicht [g]: | 180 g | Variantenartikel: | BT101926 | Verpackungsbreite mm: | 82 mm | Verpackungshöhe mm: | 36 mm | Verpackungslänge mm: | 178 mm | Videolink Anwendung: | https://www.youtube.com/watch?v=_xE6ksiu9fY |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 21,90* | ab € 15,90* | € 22,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,55* | € 26,20* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,73* | € 26,32* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,54* | € 26,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,09* | € 34,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 21,90* | | ab € 100,00* | € 6,90* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|