Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3D23T-BT103110 Herst.-Nr.: BT103110 EAN/GTIN: 4042146870983 |
| |
|
| | |
| - 4-teiliger Satz
- zum Reinigen von Fliesen, Teppichen, Glas, Fußböden etc.
- Einsatz mit dem Akku-Schrauber oder Bohrmaschine
- verschleißfest und hitzebeständig
- mit 1/4" sechskant-Aufnahme
Der BRILLIANT TOOLS Bürstenaufsatz-Satz für Bohrmaschinen BT103110 ist perfekt für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen geeignet. Im Satz enthalten sind verschiedene Bürstengrößen und Formen die zum Reinigen von Fliesen, Teppichen, Glas, Fußböden, Felgen etc. geeignet sind. Auch zum Entfernen von Moos können die aus PP-Kunststoff gefertigten Bürsten eingesetzt werden. Damit sind diese besonders verschleißfest und hitzebeständig. Der 1/4" Sechskant ist fest mit den Bürstentellern verbunden und damit können die verschiedenen Bürsten in jeden handelsüblichen Akku-Schrauber oder einer Bohrmaschine eingesetzt werden. Lieferumfang:1 x Ø 5 cm Rundbürste 1 x Ø 9 cm Kegelbürste 1 x Ø 10 cm Rundbürste 1 x Ø 12 cm Rundbürste UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben! Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 480 g | Teile im Satz: | 4 -tlg. | Videolink Anwendung: | https://youtu.be/0NHt5JxXR5c |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,21* | € 10,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,71* | € 11,00* | | | | Lager 3D23T | | | | | | € 19,90* | ab € 7,87* | € 11,22* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,06* | € 12,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,14* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3D23T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3D23T | | Versand: Lager 3D23T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 65,00* | € 4,90* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3D23T | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|