Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D797402 Herst.-Nr.: BT103110 EAN/GTIN: 4042146870983 |
| |
|
| | |
| 4-teiliger Satz zum Reinigen von Fliesen, Teppichen, Glas, Fußböden etc. Einsatz mit dem Akku-Schrauber oder Bohrmaschine verschleißfest und hitzebeständig mit 1/4" sechskant-Aufnahme Der BRILLIANT TOOLS Bürstenaufsatz-Satz für Bohrmaschinen BT103110 ist perfekt für eine Vielzahl von Reinigungsanwendungen geeignet. Im Satz enthalten sind verschiedene Bürstengrößen und Formen die zum Reinigen von Fliesen, Teppichen, Glas, Fußböden, Felgen etc. geeignet sind. Auch zum Entfernen von Moos können die aus PP-Kunststoff gefertigten Bürsten eingesetzt werden. Damit sind diese besonders verschleißfest und hitzebeständig. Der 1/4" Sechskant ist fest mit den Bürstentellern verbunden und damit können die verschiedenen Bürsten in jeden handelsüblichen Akku-Schrauber oder einer Bohrmaschine eingesetzt werden.
Lieferumfang:
1 x Ø 5 cm Rundbürste 1 x Ø 9 cm Kegelbürste 1 x Ø 10 cm Rundbürste 1 x Ø 12 cm Rundbürste
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 480 g | Produkt-Art: | Bürsten-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,21* | € 10,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,71* | € 11,00* | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 7,87* | € 11,22* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,06* | € 12,03* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,14* | € 12,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|