Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Ultratiefkühlschränk SUFsg 5001-70, bis -86 °C, Var.H72 mit Wasserkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/141442/full/SUFsg-5001.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/141442/full/SUFsg-5001.jpg
Liebherr Ultratiefkühlschränk SUFsg 5001-70, bis -86 °C, Var.H72 mit Wasserkühlung
Artikel-Nr.:
     3EH3T-090435051
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     090435051
EAN/GTIN:
     9005382237076
Suchbegriffe:
Labor-Kühlschrank
Laborkühlschrank
laborkühlschrank liebherr
laborkühlschrank

Liebherr Ultratiefkühlschränk SUFsg 5001-70, bis -86 °C, Var.H72 mit Wasserkühlung

    Brutto- / Nutzinhalt491 / 477 l
    Außenmaße in mm (B / T / H)920 / 1082 / 1966
    Innenmaße in mm (B / T / H)606 / 605 / 1300
    Energieverbrauch in 365 Tagen2884 kWh
    Umgebungstemperatur+16 °C bis +32 °C
    Wärmeabgabe1188 kJ/h
    Wärmeabgabesystem / KältetechnologieWasserkühlung / Kaskadenkühlung
    Kältekreislauf2
    KältemittelR 290 / R 170
    Geräusch-Schallleistung ¹47 dB(A)
    Anschlusswert7.0 A / 1600 W
    Frequenz / Spannung50 Hz / 230V~
    Temperaturbereich?40 °C bis ?86 °C
    Gehäusematerial / FarbeStahl / weiß
    Türmaterial / Material InnenbehälterStahl / Edelstahl
    Art der Steuerungelektronische Steuerung
    Temperaturanzeigeaußen digital
    Schnittstelle / Potentialfreier KontaktLAN (Ethernet) / ja
    Datenloggerintegriert, USB-Schnittstelle
    SmartCoolingHubvorbereitet
    Netzausfallalarmunmittelbar bei Netzunterbrechung für 72 h
    Kühlsystemstatisch
    Abkühlung +22 °C auf ?80 °C360 min
    Erwärmung ?80 °C auf ?60 °C / auf 0 °C230 min / 2160 min
    Anzahl / Maximale Anzahl der AblageflächenApr 13
    davon verstellbar3
    Material AblageflächenEdelstahl
    Belastbarkeit Ablagefläche50 kg
    Anzahl Racks pro Einschub4
    Max. Anzahl Kryoboxen 50 mm / 75 mm352 / 224
    RollenLenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
    Wechselbare Türdichtungja
    Fühlerdurchführung2 x Ø 28 mm
    Schloss / Türanschlagvorhanden / rechts fest
    Brutto- / Nettogewicht280 / 247 kg
    Zubehör (siehe Liebherr-Katalog)
    Racks für Kryoboxensiehe Seite 24
    Kryoboxen Set 36 Stück7790038
    CO2 Backup System7790048
    Edelstahlablagen / Geschäumte Innentüren7790049 / 7790070
    Abdeckung für Hauptschalter inkl. Schloss7790051
    4-20mA analoger Ausgang7790042

Energieverbrauch, kWh (365 Tage): k.A.
Energieeffizienzklasse: k.A.

Ausstattung und Funktionen

Alarm-Test-Funktion

Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Temperatur-Alarm

Der integrierte Temperatur-Alarm signalisiert im Falle einer Über- bzw. Unterschreitung der Alarmgrenzen. Dieser Alarm ist sowohl mit akustischer als auch optischer Signalisierung ausgestattet und sorgt so für maximale Sicherheit der eingelagerten Waren.

Temperaturstabilität und -konstanz: EN 60068-3

Alle Labor Kühl- und Gefriergeräte werden in den modernen Liebherr-Entwicklungseinrichtungen nach dem Testverfahren EN 60068-3 zur Messung der Temperaturstabilität geprüft. Dabei wird die Temperatur an neun verschiedenen Punkten im Innern der Geräte gemessen.

Umweltfreundliches Kältemittel

Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.192,56*
€ 13.486,83*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 13.192,58*
€ 13.486,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 15.257,06*
€ 15.540,97*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.486,83*
€ 16.049,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.402,25*
€ 15.948,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.214,35*
€ 15.725,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.192,56*
€ 15.699,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.