Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 440 33N Präzisionswaage 0,01g 200g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 440 33N Präzisionswaage 0,01g 200g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
KERN 440 33N Präzisionswaage 0,01g 200g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-440-33N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-33N
EAN/GTIN:
     4045761012950
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - 440-33N - Präzisionswaage 0,01 g : 200 g

|- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum ØxH 90x40 mm|Technische Daten|- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm|- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl*)|- 81 mm|- 105 mm*|- 130x130 mm*|- 150x170 mm*, groß abgebildet|- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung|- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH 165x230x80 mm|- Nettogewicht ca. 1 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 200 g
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 10 mg
Linearität: 20 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 20 mg
Abmessungen (BxTxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 100 mm x 200 mm x 100 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: g kg lb mo ct ozt tl (HK) dwt tl (Tw) gn oz tol
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 340 mm x 200 mm x 170 mm
Dimensions housing (WxDxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 203,51*
€ 235,69*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 204,23*
€ 235,71*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 185,81*
€ 238,20*
Frei Haus
ab € 205,81*
€ 244,84*
Frei Haus
ab € 213,44*
€ 246,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,90*
€ 267,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,51*
€ 242,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,51* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-35N
ab € 210,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.