Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr MKv 5710 MediLine - Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr MKv 5710 MediLine - Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik
Liebherr MKv 5710 MediLine - Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik
Artikel-Nr.:
     3EH3T-994786551
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994786551
EAN/GTIN:
     9005382253892
Suchbegriffe:
Arzneimittel-Kühlschrank
Arzneimittelkühlschrank
Medikamenten-Kühlschrank
Medikamentenkühlschrank
Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppe Ausgabekanäle Medikamentenkühlgerät mit Comfort-Elektronik
GTIN 9005382253892
Leistung und Verbrauch
Energieverbrauch pro Jahr 453 kWh/a
Nutzinhalt gesamt 449 l
Bruttovolumen Gesamt 583 l
Bruttovolumen Kühlteil 583 l
Nettovolumen Gesamt 540 l
Nettovolumen Kühlteil 540 l
Kältemittel R 600a
Klimaklasse 7
Sicherheitsklasse 7
Spannung 220-240 V ~
Umgebungstemperatur +10°C bis 35°C
Frequenz 50 Hz
Anschlusswert 1,5 A
Kühlteil 583 l
Abmessungen und Gewicht
Außenmaße (H/B/T) 184,4 / 75,1 / 75 cm
Isolierung 40 - 40 mm
Gewicht (mit Verpackung) 102 kg
Gewicht (ohne Verpackung) 93 kg
Design und Ausstattung
Material Seitenwände Stahl
Farbe Gehäuse Weiß
Material Tür/Deckel Stahl
Art des Schlosses vorhanden
Türe selbstschließend ✔
Türanschlag rechts wechselbar
Material Innenbehälter Kunststoff weiß
Rollenart Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Türdesign HardLine-Design
Griff Ergonomischer Stangengriff mit Öffnungsmechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.711,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.984,11*
€ 3.551,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.955,67*
€ 3.517,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.827,67*
€ 3.364,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.759,79*
€ 3.284,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.711,73*
€ 3.226,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.