Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr Labor Gefriergerät mit Comfort-Elektronik LGPv 8420-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr Labor Gefriergerät mit Comfort-Elektronik LGPv 8420-41
Liebherr Labor Gefriergerät mit Comfort-Elektronik LGPv 8420-41
Artikel-Nr.:
     3EH3T-999766351
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     999766351
EAN/GTIN:
     9005382197233
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Liebherr Labor Gefriergerät mit Comfort-Elektronik LGPv 8420-41

Allgemeine Produktinformationen

    Produktgruppe Labor Gefriergerät mit Comfort-Elektronik
    GTIN 9005382197233

Leistung und Verbrauch

    Energieverbrauch in 24 Stunden 4,762kWh / 24h
    Geräusch-Schallleistung 60dB
    Bruttoinhalt gesamt 856l
    Gefrierteil 856l
    Kältemittel R 290
    Kühlsystem Gefrierteil Dynamisch
    Abtauverfahren Gefrierteil automatisch
    Spannung 220-240 V ~
    Frequenz 50 Hz
    Anschlusswert 4,0 A

Abmessungen und Gewicht

    Außenmaße (H/B/T) 216,0 / 79,0 / 98,0cm
    Isolierung 83 - 60mm
    Gewicht (mit Verpackung) 183,00kg
    Gewicht (ohne Verpackung) 151,00kg

Steuerung und Funktionen

    Steuerung Elektronische Steuerung
    Temperaturbereich Gefrierteil -9°C bis -35°C
    Temperaturanzeige außen digital
    Warnsignal bei Störung optisch und akustisch
    Potentialfreier Kontakt ?
    Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung für 72h
    Maximale Fluktuation 5,7°C
    Gradient 4,5°C

Design und Ausstattung

    Material Seitenwände Stahl
    Farbe Gehäuse Weiß
    Material Tür/Deckel Stahl
    Schloss vorhanden
    Türe selbstschließend ?
    Türanschlag rechts wechselbar
    Material Innenbehälter Chrom-Nickel-Stahl
    Rollenart Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
    Tauwasserablauf ?
    Schubfächer im Gefrierteil 0
    Anzahl der Ablageflächen Gefrierteil 4
    Material Ablageflächen Roste kunststoffbeschichtet
    Belastbarkeit der verstellbaren Ablageflächen Gefrierteil 60kg
    davon höhenverstellbar 4
    Türdesign SwingLine-Design
    Griff Griffleiste

Energieverbrauch, kWh (365 Tage): k.A.
Energieeffizienzklasse: k.A.

Ausstattung und Funktionen

Alarm-Test-Funktion

Mit diesem Testlauf kann die Funktionsfähigkeit der internen und einer eventuell extern angeschlossener Alarmeinrichtung geprüft werden. Die Kühlung des Gerätes wird während diesem Testlauf nicht unterbrochen.

Umluftkühlung

Hocheffiziente Ventilatoren sorgen für schnelles Abkühlen frisch eingelagerter Ware und eine gleichmäßige Kühltemperatur im gesamten Innenraum.

Effizientes Kältesystem

Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte.

Hochklappbare demontierbare Maschinenraumblende

Die Kältekomponenten sind sicher und gut zugänglich im Deckenbereich integriert. Für Reinigungszwecke oder für den Service ist die Kompressorraumblende leicht nach oben schwenkbar und gewährleistet damit sehr gute Zugänglichkeit. So kann beispielsweise der Filter am Verflüssiger, welcher hinter der Maschinenraumblende positioniert ist, problemlos gereinigt werden, ohne das Gerät bewegen zu müssen.

Serielle Bus-Schnittstelle

Mit Hilfe der seriellen Bus-Schnittstelle können die Geräte an ein externes Überwachungssystem angeschlossen werden. Für den Fall, dass ein über die Schnittstelle anzuschließendes Überwachungssystem nicht schon vorhanden ist, ist ein Schnittstellenkonverter-Nachrüstsatz als optionales Zubehör erhältlich, wodurch eine Verbindung zu einem PC oder Laptop hergestellt werden kann. Mit Hilfe der Bus-Schnittstelle können bis zu 20 Geräte in Serie geschalten und miteinander vernetzt werden. Temperatur und Alarm können über die Software Liebherr Temperature Monitoring dokumentiert und archiviert werden.

SwingLine

Das elegante SwingLine-Design mit seitlichen Lichtkanten macht diese Geräte zur ersten Wahl für höchste designtechnische Ansprüche. Die elegant geschwungene Bauweise macht die Liebherr-Geräte zu einem optischen Highlight im professionellen Umfeld. Die SwingLine-Türen sind mit einem über die komplette Türhöhe integrierten Griffprofil ergonomisch, leicht zu öffnen und besonders einfach zu reinigen.

Weitere Suchbegriffe: Labor-Gefrierschrank, Labor-Tiefkühlschrank, Laborgefrierschrank, Labortiefkühlschrank, gefrierschrank liebherr, gefrier schrank, Gefrier-Schrank Gefrierschrank Tiefkühl-Schrank Tiefkühlschrank Labor-Gefrierschrank Labor-Tiefkühlschrank Laborgefrierschrank Labortiefkühlschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.730,29*
€ 5.961,63*
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.730,31*
€ 5.961,65*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 6.658,13*
€ 6.898,14*
Frei Haus
ab € 7.324,85*
€ 7.576,73*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.961,63*
€ 7.094,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.924,71*
€ 7.050,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.785,23*
€ 6.884,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.730,29*
€ 6.819,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.