Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Fasslifter (Art.Nr: 19255)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASECOS Fasslifter (Art.Nr: 19255)
ASECOS Fasslifter (Art.Nr: 19255)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-19255
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-19255
EAN/GTIN:
     4250101144332
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
asecos fassheber
Fasslifter Servo mit verstellbarem Fahrwerk; Stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahlblech pulverbeschichtet blau (RAL 5010); Geeignet für 200-Liter-Stahl-Sicken-Fässer; Verstellbares Fahrwerk (700 - 1390 mm lichte Breite); Leichtes und punktgenaues Rangieren (4 große Lenkrollen davon 2 mit Feststeller), Rollen-/Raddurchmesser 200 mm; Kompakte Maße, passt durch jede standardisierte Industrietür; Spezieller, selbstschließender Greifmechanismus, Antrieb mit Fußpumpe; Hub: 1070 mm, Hubhöhe max.: 1055 mm; Unterfahrhöhe: 250 mm; Traglast: 350 kg; Abmessungen B x T x H (mm) Außen: 900 x 1100 x 1885
Weitere Suchbegriffe: fass lifter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.194,02*
€ 3.388,45*
€ 4,95*
ab € 3.180,86*
€ 3.388,47*
Frei Haus
ab € 3.700,79*
€ 3.932,71*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.388,45*
€ 4.032,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.350,97*
€ 3.987,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.245,32*
€ 3.861,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.195,67*
€ 3.802,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.194,02*
€ 3.800,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.