Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Fasslifter (Art.Nr: 23266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-23266
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-23266
EAN/GTIN:
     4250101146275
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
asecos fassheber
Fasslifter Servo mit Greifer, Fahrwerk schmal, mit Fußpumpe; Stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahlblech pulverbeschichtet blau (RAL 5010); Greifmechanik für 60-Liter- und 200-Liter-Stahl-/Sickenfässer und Stahl-Spannringfässer; Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Rollendurchmesser 80 mm; Lichte Fahrwerkbreite: 278 mm; Fußpumpe zum ergonomischen Heben des Fasses; Absenken des Fasses mit separatem Fußpedal; Hub: 925 mm, Hubhöhe: min. 120 mm, max. 740 mm; Unterfahrhöhe: 88 mm; Traglast: 300 kg; Abmessungen B x T x H (mm) Außen: 830 x 1140 x 1605
Weitere Suchbegriffe: fass lifter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.760,39*
€ 4.000,12*
Frei Haus
ab € 3.772,96*
€ 4.000,14*
€ 4,95*
ab € 4.034,35*
€ 4.269,91*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.000,12*
€ 4.760,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.969,21*
€ 4.723,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.844,98*
€ 4.575,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.787,88*
€ 4.507,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.760,39*
€ 4.474,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.