Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Fasslifter (Art.Nr: 23290)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-23290
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-23290
EAN/GTIN:
     4250101146510
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
NC-Kompaktspanner-Prismenbacke
Fasswender Servo mit Prismenbacken, Fahrwerk schmal, mit Fußpumpe; Stabile, geschweißte Konstruktion aus Stahlblech pulverbeschichtet blau (RAL 5010); Greifsystem mit drehbar gelagerten Prismenbacken - ideal für 60- bis 220-Liter-Kunststoff-L-Ring- und Deckelfässer sowie 60- und 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässer; 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller), Rad-/Rollendurchmesser 80 mm; Fußpumpe zum ergonomischen Heben des Fasses; Absenken des Fasses mit separatem Fußpedal; Drehbereich: 360°; Lichte Fahrwerksbreite: 278 mm; Hub: 925 mm, Hubhöhe: min. 120 bis max. 750 mm; Unterfahrhöhe: 88 mm; Traglast: 300 kg; Abmessungen B x T x H (mm) Außen: 830 x 1140 x 1605
Weitere Suchbegriffe: asecos fassheber, fass lifter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.745,49*
€ 6.000,69*
Frei Haus
ab € 5.727,74*
€ 6.000,71*
€ 4,95*
ab € 6.148,38*
€ 6.408,56*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.000,69*
€ 7.140,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.942,94*
€ 7.072,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.798,27*
€ 6.899,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.745,49*
€ 6.837,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.