Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Körperdusche, Wandmontage, Grün TÜV geprüft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASECOS Körperdusche, Wandmontage, Grün TÜV geprüft
ASECOS Körperdusche, Wandmontage, Grün TÜV geprüft
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-26745
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-26745
EAN/GTIN:
     4250101147586
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körperdusche, Wandmontage , Grün, Wasserdurchflussmenge: 80 / 8 l/min, TÜV geprüft
  • Gewicht: 11 kg
  • Material: Messing
  • Oberfläche: pulverbeschichtet glatt
  • Farbe Korpus: Grün
  • DVGW geprüft: Nein
  • Ex-geschützt: Nein
  • TÜV geprüft: Ja
  • Anzahl Duschköpfe: 2 Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 837,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,43*
€ 1.117,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,54*
€ 1.109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,09*
€ 1.073,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,42*
€ 1.040,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,08*
€ 996,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.