Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASECOS Gitterrost St. vz für G30 B1400, 1233x280x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3EH3T-ASECOS-30654
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     ASECOS-30654
EAN/GTIN:
     4250101139673
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gitterrost als Lagerebene aus Stahl verzinkt, B x T x H: 1233x280x30 (mm), Tragkraft: 180 kg, f. Hochschrank, mit einer Breite von 1400 mm, für Modell(e):G30
  • Breite außen : 1233 mm
  • Höhe außen : 30 mm
  • Tiefe außen: 280 mm
  • Gewicht: 9 kg
  • Material: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Anzahl der Türen: 2 Stk.
  • Differenzdruck bei Luftwechsel 10-fach: 5 Pa
  • Differenzdruck bei 10-fach EK5/AK4: 5 Pa
  • Differenzdruck bei Luftwechsel 120-fach: 49 Pa
  • Differenzdruck bei 120-fach EK5/AK4: 103 Pa
  • Differenzdruck bei Luftwechsel 30-fach: 120 Pa
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, Gitterrost, Gitterrostboden, Zusatzrost, druckgasflaschenschrank asecos, gitterrost, Fach-Boden Fachboden Zusatz-Fachboden Zusatzfachboden Gitterrost Gitterrostboden Zusatzrost
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 179,03*
€ 4,95*
ab € 143,64*
€ 179,05*
Frei Haus
ab € 170,81*
€ 209,74*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,03*
€ 213,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.