Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Messzelle SAUTER CT 3000-3P1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169273/full/CT-3000-3P1-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/169273/full/CT-3000-3P1-0.jpg
KERN Messzelle SAUTER CT 3000-3P1
Artikel-Nr.:
     3EH3T-CT 3000-3P1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CT 3000-3P1
EAN/GTIN:
     4045761221642
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
gewichtssensor
KERN Messzelle SAUTER CT 3000-3P1
Wägezelle CT 3000-3P1, OIML Klasse C3, Wägebereich 3000 kg
Wägezelle Scherstab Wägezelle
Messzellen aus rostfreiem Stahl
  • Genauigkeit gemäß OIML R60 C3
  • CE und RoHS konform
  • Staub- und Spritzwasserschutz IP67 (gemäß EN 60529), hermetisch verschweißt
  • Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedinungen
  • Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen
  • 4-Leiter-Anschluss
  • Nennkennwert: 3 mV/V 
  • Hinweis: EX-Ausführung, 6-Leiter Anschluss und Genauigkeitsklasse C4 oder C5 auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Messzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 135,39*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 96,64*
€ 135,41*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,68*
€ 126,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.