Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter CT 3000-3P1 Wägezelle - 3000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter CT 3000-3P1 Wägezelle - 3000kg
Sauter CT 3000-3P1 Wägezelle - 3000kg
Artikel-Nr.:
     7303-M12501
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     CT 3000-3P1
EAN/GTIN:
     4045761221642
Suchbegriffe:
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Wägezelle
kraftmesszelle sauter

Sauter CT 3000-3P1 Wägezelle
Scherstab aus rostfreiem Stahl

- Wägebereich [Max]: 3000 kg.

- Bauform: Scherstab.

- Kraftrichtungen:Druck.

- Wägezelle - Kombinierter Fehler: 0,023%.

- Wägezelle - Kennwert - Nominal:3 mV/V

CE und RoHS konform.
Anwendungsgebiet: Gewichts- sowie Druckkraftmessungen unter rauen Umgebungsbedinungen.
Geeignet für Plattformwaagen, Trichterwaagen, im Boden eingelassene Waagen und andere Wiegeeinrichtungen.

Weitere Suchbegriffe: gewichtssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 134,24*
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 95,44*
€ 134,27*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 245,57*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,57*
€ 125,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.