Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMB 1200 1 Schulwaage 0,1g 1200g Feinwaage Kompaktwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EMB 1200 1 Schulwaage 0,1g 1200g Feinwaage Kompaktwaage
KERN EMB 1200 1 Schulwaage 0,1g 1200g Feinwaage Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMB 1200-1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 1200-1
EAN/GTIN:
     4045761076532
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - EMB 1200-1 - Schulwaage 0,1 g : 1200 g

|- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren|- Besonders flache Bauweise|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlich|Technische Daten|- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff)|- Ø 82 mm|- Ø 105 mm|- BxT 150 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm|- Nettogewicht ca. 0,5 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 1200 kg
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 300 mg
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 150
Ziffernhöhe: 1,500 cm
Einheiten: g ozt dwt oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 48,98*
€ 61,87*
6 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 50,14*
€ 61,88*
Lager 3EH3T
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 50,08*
€ 61,90*
pro Stück
€ 14,90*
ab € 52,46*
€ 64,50*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 52,83*
€ 64,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,93*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.