Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMB 5.2K1 Schulwaage 1g 5200g Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EMB 5.2K1 Schulwaage 1g 5200g Feinwaage
KERN EMB 5.2K1 Schulwaage 1g 5200g Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMB 5.2K1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 5.2K1
EAN/GTIN:
     4045761076549
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - EMB 5.2K1 - Schulwaage 1 g : 5200 g

|- Startbereit: Batterien inklusive, 9 V Block, Betriebsdauer bis zu 12 h. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar|- Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren|- Besonders flache Bauweise|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Modell KERN EMB 500-1BE als Spezialversion Black Edition erhältlich|Technische Daten|- Abmessungen Wägeplatte (Kunststoff)|- Ø 82 mm|- Ø 105 mm|- BxT 150 mm|- Abmessungen Gehäuse BxTxH 170x240x39 mm|- Nettogewicht ca. 0,5 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 5200 kg
Ablesbarkeit [d]: 1 g
Reproduzierbarkeit: 1 g
Linearität: 3 g
Abmessungen (BxTxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 150
Ziffernhöhe: 1,500 cm
Einheiten: oz dwt ozt g
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 500 g

Dimensions packaging (WxDxH): 226 mm x 265 mm x 67 mm
Dimensions housing (WxDxH): 170 mm x 240 mm x 39 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,64*
€ 48,98*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,85*
€ 48,99*
€ 14,90*
ab € 37,99*
€ 51,41*
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,77*
€ 51,91*
Lager 3EH3T
14
€ 4,95*
ab € 46,93*
€ 57,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 46,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,99*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 82,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.