Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMS 12K1 Präzisionswaage 1g 12000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EMS 12K1 Präzisionswaage 1g 12000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
KERN EMS 12K1 Präzisionswaage 1g 12000g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMS 12K1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 12K1
EAN/GTIN:
     4045761124424
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - EMS 12K1 - Präzisionswaage 1 g : 12000 g

|- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik|- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte|- Besonders flache Bauweise|- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Diplay|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der WaageJustierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum BxTxH 145x145x65 mm|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 12 kg
Ablesbarkeit [d]: 1 g
Reproduzierbarkeit: 1 g
Linearität: 3 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 2 g
Abmessungen (BxTxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Material Wägeplatte: Kunststoff
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 145 mm x 145 mm x 65 mm
Ziffernhöhe: 2 cm
Einheiten: dwt ozt g oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1400 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 310 mm x 240 mm x 160 mm
Dimensions housing (WxDxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, feinwaage zählwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,18*
€ 87,84*
€ 8,95*
ab € 70,62*
€ 87,85*
Lager 3EH3T
14
€ 4,95*
ab € 74,43*
€ 89,53*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 74,91*
€ 90,05*
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 90,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,59*
€ 104,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.