Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN EMS 3000 2 Schulwaage 0,01g 3000g Laborwaage Präzisionswaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN EMS 3000 2 Schulwaage 0,01g 3000g Laborwaage Präzisionswaage
KERN EMS 3000 2 Schulwaage 0,01g 3000g Laborwaage Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-EMS 3000-2
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMS 3000-2
EAN/GTIN:
     4045761133112
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Kompaktwaage
Laborwaage

Kern - EMS 3000-2 - Schulwaage 0,01 g : 3000 g

|- Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik|- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte|- Besonders flache Bauweise|- Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Diplay|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der WaageJustierprogramm CAL, Prüfgewichte gegen Mehrpreis|- Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum BxTxH 145x145x65 mm|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 3 kg
Ablesbarkeit [d]: 10 mg
Reproduzierbarkeit: 20 mg
Linearität: 50 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 20 mg
Abmessungen (BxTxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Material Wägeplatte: Metall
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 145 mm x 145 mm x 65 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: dwt ozt g oz
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1,400 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 310 mm x 240 mm x 160 mm
Dimensions housing (WxDxH): 200 mm x 280 mm x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, tierwaage kern, tierwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 187,72*
€ 217,73*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 187,59*
€ 217,76*
Frei Haus
ab € 190,32*
€ 220,19*
Frei Haus
ab € 188,60*
€ 224,71*
Frei Haus
ab € 196,02*
€ 226,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,73*
€ 259,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,57*
€ 247,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,28*
€ 237,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.