| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-FERMAX634 Herst.-Nr.: FERMAX634 EAN/GTIN: 5020073853797 |
| |
|
| | |
| Bisley Fern Maxi Kleiderschrank, mit Kleiderstange und einem festen Fachboden, aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, 16 mm große Design Lüftungslöcher auf allen Türen, moderner und industrieller Flair, mit integrierten Füßen, H 1800 x B 700 x T 510 mm, Farbe anthrazitgrau (634)
Marke, Produktserie: Bisley, Fern Maxi Kleiderschrank
Vom zierlichen Fern Mini, dem idealen Ablagetisch, bis zum Fern Maxi, der maximalen Stauraum bietet, ist die Fern Kollektion vielseitig und zeitlos und bietet endlose Stauraumlösungen für Ihr Zuhause. Alle Fern-Elemente werden aus hochwertigem, nachhaltigem Stahl hergestellt, so dass diese Serie ein Leben lang hält. Sie stehen alle auf ca. 140 mm hohen Füßen und werden komplett verschweißt geliefert und sind umgehend einsatzbereit. Ein besonderer Eye-Catcher sind die 16 mm großen Design Lüftungslöcher auf allen Türen, die das individuelle Erscheinungsbild von Fern prägen. Herstellungsland: GB
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3EH3T | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,93* | € 440,68* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,07* | € 440,70* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 400,69* | € 479,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 401,34* | € 481,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|