Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN FFN 6K2IPM Tischwaage 0,002kg 6kg Digital Ladenwaage Portionierwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1391/full/FFN-6K2IPM-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1391/full/FFN-6K2IPM-2.jpg
KERN FFN 6K2IPM Tischwaage 0,002kg 6kg Digital Ladenwaage Portionierwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-FFN 6K2IPM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     FFN 6K2IPM
EAN/GTIN:
     4045761133273
Suchbegriffe:
Ladenwaage
Preisrechnende Waage
Tischwaage
Tischwagen

Kern - FFN 6K2IPM - Tischwaage 0,002 kg : 6 kg

|- Geeignet für die Lebensmittelindustrie|- Geeignet für den rauen Industrieeinsatz|- Edelstahlgeschütztes Gehäuse, dadurch rostfrei und leicht zu reinigen|- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse|- Griffmulden an der Unterseite zum bequemen Transport der Waage|- IP65: Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Akkubetrieb)|

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 6 kg
Ablesbarkeit [d]: 2 g
Eichwert [e]: 2 g
Eichklasse: III
Mindestlast: 40 g
Reproduzierbarkeit: 2 g
Linearität: 2 g
Abmessungen (BxTxH): 230 mm x 300 mm x 130 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: g kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: -10.000000000000000 °C - 40 °C
Nettogewicht: 3,200 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 395 mm x 295 mm x 205 mm
Dimensions housing (WxDxH): 230 mm x 300 mm x 130 mm
Weitere Suchbegriffe: tischwaage kern geeicht, kern ladenwaage, preisrechnende waage, Tischwaage Digitale Tischwaage Eichung eichen geeicht
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 274,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,43*
€ 274,43*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,89*
€ 297,08*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 260,66*
€ 304,71*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 296,63*
€ 341,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,16*
€ 322,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,70*
€ 278,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266671
ab € 80,88*
Zubehör
Kern
266678
ab € 93,40*
Zubehör
Kern
RFS-A02
ab € 41,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.