Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN MWS 300K 1LM Transportliegenwaage Max 300kg e 0,1kg d 0,1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/37602/full/MWS-300K-1LM-3.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/37602/full/MWS-300K-1LM-3.jpg
KERN MWS 300K 1LM Transportliegenwaage Max 300kg e 0,1kg d 0,1kg
Artikel-Nr.:
     3EH3T-MWS 300K-1LM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWS 300K-1LM
EAN/GTIN:
     4045761192881
Suchbegriffe:
Personenwaagen Körperwaagen Köprerf...
|- Eichklasse III (Eichung optional)|- Medizinzulassung nach 93/42/EWG|- Durch die großen Abmessungen und den großen Wägebereich besonders geeignet zum Verwiegen von Patienten auf Transportliegen oder Rollstuhlen, sowie übergewichtigen Patienten im Adipositas Bereich|- Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche|- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren|- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße|Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende Patienten|- Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“|- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht|- Waage kann mittels zwei Rollen und zwei Handgriffen bequem transportiert und platzsparend verstaut werden|- Auswertegerät mit 2 Magneten auf der Rückseite, ideal während des Transports oder zum Befestigen an metallischen Oberflächen|- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional|In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.|
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.281,12*
€ 1.558,35*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.433,07*
€ 1.558,58*
Frei Haus
ab € 1.625,66*
€ 1.756,47*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,58*
€ 1.854,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,23*
€ 1.832,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,17*
€ 1.748,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,89*
€ 1.719,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.433,07*
€ 1.705,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.