Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MWS 300K-1LM Waage für Transportliegen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MWS 300K-1LM Waage für Transportliegen
Kern MWS 300K-1LM Waage für Transportliegen
Kern MWS 300K-1LM Waage für Transportliegen
Artikel-Nr.:
     7303-M288
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MWS 300K-1LM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer

Kern MWS 300K-1LM

Waage für Transportliegen mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren - mit Eich und Medizinzulassung!

- Wägebereich:300 kg

- Ablesbarkeit:0,1 kg

- Wägefläche:80 x120 cm

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert

- Kabellänge Anzeigegerät:2 m


MWS 300K-1LM

Eichklasse III (Eichung optional).

Medizinzulassung nach 93/42/EWG.

Durch die großen Abmessungen und den großen Wägebereich besonders geeignet zum Verwiegen von Patienten auf Transportliegen oder Rollstuhlen,

sowie übergewichtigen Patienten im Adipositas Bereich.

Große Stahl-Wägeplatte mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche.

Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.

Dynamic-Weighing-Funktion zur Ermittlung eines stabilen Wägewerts, ideal für unruhig stehende PatientenHold-Funktion.

Bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren.

BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht.

Waage kann mittels zwei Rollen und zwei Handgriffen bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.

Auswertegerät mit 2 Magneten auf der Rückseite, ideal während des Transports oder zum Befestigen an metallischen Oberflächen.

Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional.

In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen.
Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.433,53*
€ 1.560,43*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.283,45*
€ 1.560,44*
Frei Haus
ab € 1.619,36*
€ 1.764,61*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,44*
€ 1.856,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,78*
€ 1.824,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.517,46*
€ 1.805,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,23*
€ 1.713,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,61*
€ 1.594,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.310,48*
€ 1.559,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.283,45*
€ 1.527,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.