Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Präzisionswaage (DMS) PCB 2000-1-2023e, Wägebereich 2000 g, Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/849/full/PCB-2000-1-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/849/full/PCB-2000-1-0.jpg
KERN Präzisionswaage (DMS) PCB 2000-1-2023e, Wägebereich 2000 g, Ablesbarkeit 0,1 g
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCB 2000-1
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 2000-1
EAN/GTIN:
     4045761084780
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
KERN Präzisionswaage (DMS) PCB 2000-1-2023e, Wägebereich 2000 g, Ablesbarkeit 0,1 g
  • Kompatibel zu schulspezifischen Softwarelösungen wie z. B. Vernier ® oder LabQuest ® Dank des KERN School Protocol können im Rahmen von technischen Experimenten über die USB-Datenschnittstelle Wiegedaten zur Auswertung und Visualisierung an einen PC, Laptop etc. übertragen werden
  • Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet. Der herausragen­de Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstel­len ist komfortabel ohne Öffnen des Waagen­gehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwer­ke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneinga­ben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden. Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP Schnittstellenadapter parallel betrieben werden.
  • KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer
  • Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie
  • PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen
  • Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden
  • Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren
  • Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m², o. ä.
  • Ein spezielles Anti-Schock System zwischen Wägeplatte und Wägezelle vermindert Vibrationen während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 188,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 188,33*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 192,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,30*
€ 194,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,86*
€ 198,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,75*
€ 228,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 306,23*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.