Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage 2000g Ablesbarkeit 0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage 2000g Ablesbarkeit 0,1g
Präzisionswaage 2000g Ablesbarkeit 0,1g
Artikel-Nr.:
     6C8MS-116696
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 2000-1
EAN/GTIN:
     4045761084780
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
Präzisionswaage Typ PCB

Für nicht eichpflichtige Wägungen
Wägeplattform aus Edelstahl
Einfache Bedienung nur 4 Tasten
Verschiedene Funktionen: Wiegen, Tarieren, Netto-Total-Wägung, Stückzählung, Schnittstelle, Prozentrechnung.
Lieferung einschl. Netzadapter 230 V/50 Hz.
Batteriebetrieb möglich.
Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 15 mm

Prüfgewichte auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Typ:
PCB 2000-1
Wägebereich:
2000 g
Ablesbarkeit:
0,1 g
Abmessung BxTxH:
163x245x79 mm
Wägeplatte:
130x130 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, 30421117, Industriewaagen, Kompaktwaagen, Päckchenwaagen, Waagen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 188,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,49*
€ 188,33*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 192,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,30*
€ 194,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,86*
€ 198,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,21*
€ 231,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,30*
€ 202,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
YKS-01
ab € 306,23*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 69,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.