Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfgerät PCE-2000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Härteprüfgerät PCE-2000N
Härteprüfgerät PCE-2000N
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-2000N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-2000N
EAN/GTIN:
     4250348718402
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfgerät PCE-2000N

Härteprüfgerät PCE-2000N | versch. Schlagkörper, sechs Härteskalen

Härteprüfgerät PCE-2000N Härteprüfgerät für metallische Werkstoffe / verschiedene Schlagkörper verfügbar / 6 verschiedene Härteskalen / speichern der Daten auf USB-Stick
Das Härtemessgerät PCE-2000N von PCE Instruments arbeitet nach der Leeb-Rückprallmethode. Es handelt sich dabei um ein dynamisches Härteprüfverfahren, bei dem ein genormter Prüfkörper, zumeist eine Hartmetallkugel, mit definierter Schlagenergie auf eine Prüfoberfläche geschlagen wird. Das Auftreffen der Hartmetallkugel auf der Prüfoberfläche hat eine plastische Verformung der Oberfläche an der Aufprallstelle zur Folge. Aus dieser Verformung resultiert ein Energieverlust, welcher proportional zur Werkstückhärte ist und über das Verhältnis von Rückprall- zu Aufprallgeschwindigkeit des Prüfkörpers bestimmt werden kann. Diese Technologie ermöglicht eine kompakte Bauform, weshalb sie sich besonders für das Härtemessgerät eignet. Im Gegensatz zu statischen Prüfverfahren mit schweren Härteprüfmaschinen, kann ein mobiler Härteprüfer sehr flexibel in der Wareneingangs- oder Ausgangskontrolle, in der Produktion und generell in allen Bereichen wo die Härte einen Einfluss auf Qualitätsparameter hat, eingesetzt werden. Mit dem Härteprüfgerät von PCE Instruments können sechs verschiedene Härteskalen (HL, HV, HRA, HRC, HB, HV, HS), sowie zehn unterschiedliche Werkstoffe vermessen werden. Standardmäßig wird das Härtemessgerät mit einem Schlaggerät D ausgeliefert, optional können aber auch weitere Schlagkörper (DC, DL, C, D+15, E, G) für speziellere Anwendungen angeschlossen werden. Zudem ist die Speicherung der Daten direkt auf einem USB Stick möglich, was die Flexibilität dieses mobilen Härteprüfers nochmals erweitert. Aufgrund eines sehr gut ablesbaren OLED-Displays, einer langen Standby Zeit, eines handlichen Gehäuses und einer symbol-basierten Menüführung, ist die Handhabung des mobilen Härteprüfers außerordentlich benutzerfreundlich.

Messbereiche170 ... 960 HLD
17,9 ... 69,5 HRC
19 ... 683 HB
80 ... 1042 HV
30,6 ... 102,6 HS
59,1 ... 88 HRA
13,5 ... 101,7 HRB
Schlaggerät im Lieferumfang
(optionale Schlaggeräte)
D
(DC, D+15, C, G, DL)
Kabellänge Schlaggerät
ca. 1,5 m
Genauigkeit
±0,5 % (@800 HLD)
Wiederholbarkeit
0,8 % (@800 HLD)
Härteskalen
HL (Leeb)
HV (Vickers)
HB (Brinell)
HS (Shore)
HRA (Rockwell A)
HRB (Rockwell B)
HRC (Rockwell C)
Messbare Materialien
Stahl
Gusssstahl
legierter Stahl
Edelstahl
Graugusss
Sphäroguss
Aluminiumgusslegierung
Cu-Zink (Messing)
Kupfer-Zinn-Legierung
Kupfer
Display Auflösung
128 x 64 Pixel OLED
Datenspeicher
600 Durchschnittswerte in 6 Datengruppen
Datenausgabe
USB-Stick
Spannungsversorgung
3 x AAA Batterien
Auto Power-Off
bei nicht Verwendung schaltet sich das Gerät nach 12 Minuten automatisch ab
Betriebsbedingungen
+10 ... +50 °C, 20 ... 90 % r.F.
Lagerbedingungen
-30 ... +60 °C
Abmessungen
160 x 80 x 40 mm (H x B x T)
Gewicht
Messgerät mit Batterien: ca. 300 g
Schlaggerät: ca. 75 g
Material
Stahl / kaltgewalzter Stahl
HRA 59,1 ... 85,8
HRC 20 ... 68,5
HRB 38,4 ... 99,6
HB 127 ... 651
HSD 32,2 ... 99,5
HV 83 ... 976
Legierter Werkzeugstahl
HRC 20,4 ... 67,1
HV 80 ... 898
Edelstahl
HRB 46,5 ... 101,7
HB 85 ... 655
HV 85 ... 802
Grauguss
HB 93 ... 334
Sphäroguss
HB 131 ... 387
Aluminium-Guss
HRB 23,8 ... 84,6
HB 19 ... 164
Messing
HRB 13,5 ... 95,3
HB 40 ... 173
Bronze
HB 60 ... 290
Kupfer
HB 45 ... 315
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfer, Härteprüfgerät, pce instruments durometer, durometer, Messtechnik Härteprüfgerät Härteprüfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 774,69*
€ 851,00*
Frei Haus
ab € 774,16*
€ 851,02*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,99*
€ 852,74*
Frei Haus
ab € 763,91*
€ 922,76*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,00*
€ 1.012,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,30*
€ 988,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,90*
€ 957,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,61*
€ 942,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,69*
€ 921,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 87,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 84,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-1000N
ab € 855,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.171,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 311,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.