| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-31K0131 Herst.-Nr.: PCE-2000N EAN/GTIN: 4250348718402 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durometer, PCE-2000N, PCE Instruments Das Durometer PCE-2000N arbeitet nach der Leeb-Rückprallmethode. Dabei handelt es sich um ein dynamisches Härteprüfverfahren, bei dem ein genormter Prüfkörper, in der Regel eine Hartmetallkugel, mit definierter Aufprallenergie auf eine Prüffläche geschlagen wird. Der Aufprall der Hartmetallkugel auf die Prüfoberfläche führt zu einer plastischen Verformung der Oberfläche an der Aufprallstelle. Aus dieser Verformung resultiert ein Energieverlust, der proportional zur Werkstückhärte ist und durch das Verhältnis von Rückprall- zu Aufprallgeschwindigkeit der Probe bestimmt werden kann. Features * Misst alle gängigen Härteparameter * Externes Schlaggerät an 1,5 m Kabel * Großer Messbereich * Hohe Präzision * Farbige Anzeige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Härteart: | Leeb | Härte-Wert: | HB, HLD, HRA, HRB, HRC, HS, HV | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 4.43 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 774,69* | € 851,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 774,16* | € 851,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 777,99* | € 852,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 763,91* | € 922,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|